Strojna vodna tehtnica za gredi z nastavljivo libelo

Št. art.: 468790
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
81 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Močan okvir iz kakovostne posebne litine. Prizmatično podnožje s pravokotno brušenimi prisloni (pomembno pri zarisovanju, izravnavi itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami.
Nastavljanje vzdolžne libele:
vzdolžna libela se lahko s pomočjo nastavitvenega vijaka preprosto nastavi v ničelni položaj.

Izvedba - ilustracija:

Vijak za justiranje
vzdolžne libele.
Vzdolžna libela
uležajena brez napetosti.

Uporaba:

Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo 0,02 mm/m.
2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo 0,1 mm/m.
4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo 0,4 mm/m.