Precizna vodena vaga s vijkom za namještanje
Artikl br.:
468790
- Standard: DIN 877
- Pakiranje: stabilna kutija
- Kalibriranje: H2
Opis
Izvedba:
Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva; Prizmatično podnožje s brušenim kutnim kontaktnim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene točno paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvatima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.
Mogućnost namještanja uzdužne libele:
uzdužnu libelu se može lagano vratiti u nulti položaj pomoću vijka za namještanje.
Mogućnost namještanja uzdužne libele:
uzdužnu libelu se može lagano vratiti u nulti položaj pomoću vijka za namještanje.
Izvedba - Slika:
Vijak za podešavanje
uzdužne libele.
Uzdužna libela
bez naprezanja.
uzdužne libele.
Uzdužna libela
bez naprezanja.
Upotreba:
Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.
Standard:
DIN 877
Točnost:
1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom 0,02 mm/m.
2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.
4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom 0,4 mm/m.
2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.
4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom 0,4 mm/m.