Nivel de burbuja para ejes con burbuja ajustable
Número de artículo:
468790
- Norma: DIN 877
- Embalaje: caja estable
- Calibración: H2
Descripción
Ejecución:
Carcasa rígida de fundición especial de alta calidad; base prismática con superficies de tope rectificadas angularmente (ello es importante en el trazado, alineado, etc.). Todas las superficies de medición mecanizadas completamente en paralelo al eje de la burbuja. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. Con mangos aislantes en la carcasa y vidrio protector por encima de las burbujas.
Ajustabilidad de la burbuja longitudinal:
La burbuja longitudinal se puede reajustar por medio de un tornillo de ajuste sin desmontaje, sin esfuerzo ni holgura a la posición 0.
Ajustabilidad de la burbuja longitudinal:
La burbuja longitudinal se puede reajustar por medio de un tornillo de ajuste sin desmontaje, sin esfuerzo ni holgura a la posición 0.
Ejecución - imagen:
Tornillo de ajuste
para la burbuja longitudinal.
La burbuja longitudinal
se apoya sin tensión.
para la burbuja longitudinal.
La burbuja longitudinal
se apoya sin tensión.
Aplicación:
Para alineado de superficies, ejes, máquinas, etc.
Norma:
DIN 877
Precisión:
1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad 0,02 mm/m.
2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad 0,1 mm/m.
4 = con burbuja longitudinal de sensibilidad normal 0,4 mm/m.
2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad 0,1 mm/m.
4 = con burbuja longitudinal de sensibilidad normal 0,4 mm/m.