Nivelă cu bulă cu fiolă ajustabilă
Cod articol:
468790
- Standard: DIN 877
- Ambalaj: Cutie stabilă
- Calibrarea: H2
Descriere
Execuţie:
Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate; Bază prismatică cu suprafeţe de contact rectificate în unghi (important la trasare, aliniere etc.). Toate suprafeţele de măsurare prelucrate cu precizie paralel faţă de axul fiolei cu bulă de aer. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Cu mânere pe carcasă izolate, precum şi sticlă de protecţie deasupra fiolelor cu bulă de aer.
Reglarea fiolei longitudinale:
Fiola longitudinală poate fi reajustată în poziţia 0 fără efort, fără joc şi fără demontare printr-un şurub de reglare.
Reglarea fiolei longitudinale:
Fiola longitudinală poate fi reajustată în poziţia 0 fără efort, fără joc şi fără demontare printr-un şurub de reglare.
Execuţie - Imagine:
Şurub de reglare
pentru fiolă longitudinală.
Fiola longitudinală
este depozitată fără tensiune.
pentru fiolă longitudinală.
Fiola longitudinală
este depozitată fără tensiune.
Aplicaţie:
Pentru alinierea suprafeţelor, arborilor, maşinilor etc.
Standard:
DIN 877
Precizie:
1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.
4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală 0,4 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.
4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală 0,4 mm/m.