Planvattenpass med justerbar libell 150/1 mm GARANT

Article no.: 468790
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
85 styck i lager
  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt hus av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. V-spår i botten med slipade anslagsytor i vinkeln (viktigt vid ritsning, inriktning osv.). Alla mätytor är exakt parallella med libellaxeln. En längd- och tvärlibell vardera av glas. Med isolerade handtag på huset samt skyddsglas över libellerna.
Längdlibellens justerbarhet:
Man kan enkelt justera längdlibellen till nolläget, utan glapp, via en justerskruv, och demontering är inte nödvändig.

Utförande - Bild:

Justerskruv
för längdlibell.
Längdlibellen
är spänningsfritt lagrad.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:

DIN 877

Noggrannhet:

1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med mycket känslig längslibell 0,1 mm/m.
4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.