Gépipari vízmérték beállítható libellával
Cikkszám:
468790
- Szabvány: DIN 877
- Csomagolás: Stabil doboz
- Kalibrálás: H2
Leírás
Kivitel:
Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből; prizmás talp derékszögben köszörült ütközőfelületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.
Hosszanti libella beállíthatósága: A hosszanti libella állító csavarral, szétszerelés nélkül, fáradság- és játékmentesen állítható be utólag a 0-helyzetbe.
Hosszanti libella beállíthatósága: A hosszanti libella állító csavarral, szétszerelés nélkül, fáradság- és játékmentesen állítható be utólag a 0-helyzetbe.
Kivitel - kép:
Beállító csavar
a hosszanti libellához.
A hosszanti libella
feszültségmentes megtámasztású.
a hosszanti libellához.
A hosszanti libella
feszültségmentes megtámasztású.
Felhasználás:
Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.
Szabvány:
DIN 877
Pontosság:
1 = extra érzékeny 0,02 mm/m hosszanti libella.
2 = különösen érzékeny 0,1 mm/m hosszanti libella
4 = normál érzékenységű 0,4 mm/m hosszanti libella.
2 = különösen érzékeny 0,1 mm/m hosszanti libella
4 = normál érzékenységű 0,4 mm/m hosszanti libella.