Livella a bolla regolabile

Codice art.: 468790
da CHF  343.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
9 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 877
  • Imballaggio: Custodia rigida
  • Taratura: H2

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto in ghisa speciale di elevata qualità; Base prismatica con superfici d'appoggio rettificate (importante per la tracciatura, l'allineamento, ecc.). Superfici di misura parallele all’asse della bolla. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. Con impugnature isolanti, nonché vetro protettivo sopra la bolla.
Bolla longitudinale regolabile:
la bolla longitudinale può essere ricalibrata con una vite di regolazione senza necessità di smontarla, senza fatica e senza gioco.

Esecuzione - immagine:

Vite di regolazione
per bolla longitudinale.
La bolla longitudinale
è molleggiata senza tensioni.

Uso:

Per allineare superfici, alberi, macchine, ecc.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla di altissima sensibilità 0,02 mm/m.
2 = con bolla di alta sensibilità 0,1 mm/m.
4 = con bolla di media sensibilità 0,4 mm/m.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Nel carrello

Al carrello
Al carrello