Maskinvaterpas med justerbar libelle
Art.-nr.:
468790
- Norm: DIN 877
- Emballage: Stabil boks
- Kalibrering: H2
Betegnelse
Udførelse:
Kraftigt hus i førsteklasses specialstøbegods; Prismatisk sål med anslagsflader, der er slebet i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på huset samt beskyttelsesglas over libellerne.
Længdelibellens justerbarhed:
Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.
Længdelibellens justerbarhed:
Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.
Udførelse - Billede:
Justeringsskrue
til længdelibelle.
Længdelibellen
er lejret spændingsfrit.
til længdelibelle.
Længdelibellen
er lejret spændingsfrit.
Anvendelse:
Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.
Norm:
DIN 877
Nøjagtighed:
1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.
4 = med normalfølsom længdelibelle 0,4 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.
4 = med normalfølsom længdelibelle 0,4 mm/m.