Poziomnice do wałków napędowych z regulowaną libelką
Nr art.:
468790
- norma: DIN 877
- Opakowanie: sztywny pojemnik
- Kalibracja: H2
Opis
Wykonanie:
Wytrzymała obudowa z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego; podstawa pryzmowa ze specjalnie szlifowanymi powierzchniami przyłożenia (ważne przy trasowaniu, pozycjonowaniu itd.). Wszelkie powierzchnie przyłożenia dokładnie równoległe do osi libelek. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkłem ochronnym.
możliwość justowania libelki podłużnej:
libelkę podłużną można łatwo i bez luzów ustawić w położeniu zerowym za pomocą śruby nastawczej.
możliwość justowania libelki podłużnej:
libelkę podłużną można łatwo i bez luzów ustawić w położeniu zerowym za pomocą śruby nastawczej.
Wykonanie - ilustracja:
Śruba regulacyjna
libelki podłużnej.
Libelka podłużna
jest ułożona beznaprężeniowo.
libelki podłużnej.
Libelka podłużna
jest ułożona beznaprężeniowo.
Zastosowanie:
Do poziomowania płaszczyzn, wałków, maszyn itp.
Norma:
DIN 877
Klasa dokładności:
1 = z libelką podłużną niezwykle wysokiej czułości 0,02 mm/m.
2 = z libelką podłużną wysokiej czułości0,1 mm/m.
4 = z libelką podłużną zwykłej czułości 0,4 mm/m.
2 = z libelką podłużną wysokiej czułości0,1 mm/m.
4 = z libelką podłużną zwykłej czułości 0,4 mm/m.