{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 80 mm | |
Izvrtina E | 16 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 44 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 57 mm | |
Centrirni ⌀ B | 56 mm | |
Centrirna globina C | 3 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312911 80 | |
EAN/GTIN | 4062406154561 | |
Številka proizvajalca | 312911 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A: 80mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
273,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ A | 80 mm | 80 mm |
Izvrtina E | 16 mm | 16 mm |
Material | Jeklo | Litina |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Centrirni ⌀ B | 56 mm | 56 mm |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave | Planospiralne stružne glave |