Javljalnik dima, Oznaka proizvajalca: RML3100

Št. art.: 081598 RML3100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

100 mm
Višina 31 mm
Jakost zvočnega alarma 85 dB
Maksimalni čas delovanja 10 a
Število vključenih baterij 1
Napajanje Baterijsko napajanje
Vsebina garniture 1
Vrsta izdelka Javljalniki dima

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081598 RML3100
EAN/GTIN 4007123631636
Številka proizvajalca 1290050

Opis

Izvedba:

Zanesljivo javljanje nevarnosti zaradi dima z rezkim alarmnim piskom (85 dB). Certifikat VDS.
Fiksno vgrajena 3 V litijeva baterija zagotavlja 10-letno obratovalno pripravljenost. Menjava baterij ni potrebna.

Opomba:

Javljalnike dima je treba po desetih letih obratovanja zamenjati.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico