Snurrpall, polyuretanskumplast, med glidknappar

Art-nr: 965395
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande utan rullar
sits-⌀ 350 mm
Fotkors-⌀ 640 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 430 mm - 600 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta PU-skum
Material fotkors Plast
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar
Stativ utförande fotkors med fem armar
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965395
EAN/GTIN 4016849295619
Tillverkarens nummer 9467H-2000

Benämning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sits av robust polyuretanskum. Sits-⌀ 350 mm.
Fotkors-⌀ 640 mm.
Sits-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar