Elektroniksidavbitare, normal huvudform 125 mm

Art-nr: 726210 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
509 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Liten fas

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Liten fas
huvudbredd 12 mm
skärlängd 11,5 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726210 125
EAN/GTIN 4045197976482

Benämning

Utförande:

Precisionstillverkade tänger med slimmad form. Induktionshärdade skär (62−64 HRC). Bländfri, mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbla, utbytbara fjädrar för enkel hantering. 2K-grepphylsor i avledande material. ESD-skyddad. Precisionsslipade skär.

Material:

CNC-bearbetat specialverktygsstål för extremt snäva toleranser.