• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

NC-maskinskruvstycke TITAN 2, Typ: 125K

Art-nr.: 361302 125K
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 125K
vikt 22 kg
totallängd L 318 mm
grundhållarlängd a 280 mm
grundhållarbredd B 126 mm
grundstomhöjd c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Längsgående spår 20 mm
m 139 mm
Tvärgående spår 20 mm
r 77 mm
färgkod för passande tillbehör Titan2/TitanSense
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361302 125K
EAN/GTIN 4250364402361
Tillverkarens nummer 6921738000055
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.
Egenskap:
Skruvnyckel för modulärt spännsystem.
Förstorat arbetsslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.
Backar med M12 cylinderskruvar.
8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.
Spänning nära neutralaxeln möjlig.
Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.
Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.
Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.
Maximal spännkraft 40 kN.
Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Kännetecken:

Kan användas vertikalt.

Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.
  • Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.
  • Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.

Funktion:

Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)
Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning. Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de härdade och utbytbara greppelementen tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm2. Kan användas horisontellt och i sidled.

Leveransinnehåll:

Inklusive tolvkantsbits 14 mm, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.

Anmärkning:

Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 125.