• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Adapterback fix, För typ: 125

Art-nr.: 361331 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 104 mm
c 24 mm
backhöjd h 20 mm
backlängd l 189 mm
passar färgkod Titan2/TitanSense; LCV125G
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361331 125
EAN/GTIN 4250364402422
Tillverkarens nummer 6921734005842
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

Balkbackar är avsedda för infästning av kilfästen och diverse greppinsatser. Kilfästen, greppinsatser och greppset kan skruvas fast variabelt efter hålrastret så att olika arbetsstyckesgeometrier kan spännas fast säkert.

Passar till:

Titan 2 nr 361302.

Anmärkning:

Kilfästen + tillbehör nr 361341361352, greppinsatser nr 361238361250.