• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stegbackspar (låga sidan), För typ: 125

Art-nr.: 361970 125
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
tjocklek l 3 mm
höjd h 15 mm
passar färgkod TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Produktslag Höjdanslag

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361970 125
EAN/GTIN 4250364401081
Tillverkarens nummer 6921485015031
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

För uppspänning av platta arbetsstycken och borrning nära kanter.

Material:

Härdat stål.

Passar till:

För fastskruvning på låga sidan nr 361400; 361420; 361440.