Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt 125

Art-nr: 360435 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 125
effektiv höjd N 195 mm
totalhöjd 220 mm
s-axelavstånd A 125 mm
passar färgkod TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktslag Arbetsstyckanslag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360435 125
EAN/GTIN 4045197812704

Benämning

Utförande:

  • Steglös och snabb inställning.
  • M8-fäste för spårblock eller direktmontage.

Användningsdata:

För användning på fräs- och borrmaskiner.

Material:

Eloxerad aluminium.

Specialtillbehör:

T-spårblock med M8 se nr 370520 storlek 12 – 18.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar