{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för konor | 30 | |
| Hålegenskap | med hål | |
| Dragtapp norm | MAS 403 | |
| Kragdiameter D | 16,5 mm | |
| Huvud-⌀ D1 | 11 mm | |
| totallängd L | 43 mm | |
| L1 | 23 mm | |
| gängaM | M12 | |
| max. åtdragningsmoment | 20 Nm | |
| passar för konor med färgkod | SK 30 | |
| nyckelvidd | 13 mm | |
| Produktslag | Dragtappar |
| Artikelnummer | 308765 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197648020 | |
| Tillverkarens nummer | 308765 30 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |