• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HELISLOT hörnfräsar, med hål, ⌀ DC / Zeff: 63/3mm

Art-nr.: 227716 63/3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Zeff (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
Skär-⌀ DC 63 mm
Skaftform med hål
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 18
största skärdjup ap max 69 mm
totallängd Ltot 80 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär XNMU130608
tillverkarens beteckning SM D063-69-3-27R XN13
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227716 63/3
EAN/GTIN 7291075377743
Tillverkarens nummer 3107274

Benämning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).