Utförande:
Kraftig ram av högkvalitativt specialgjutgods; hammarlackerat. 3 sidor V-slipade, 1 sida plan. En längd- och tvärlibell vardera av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt. Noggrannhet 1 med isolerade handtag på huset samt skyddsglas över libellerna.
Längdlibellens justerbarhet:
Man kan enkelt justera längdlibellen till nolläget, utan glapp, via en justerskruv, och demontering är inte nödvändig.
Användningsdata:
För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc.och för noggrann inriktning i 90° vinkel.
Norm:
DIN 877
Noggrannhet:
1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med ytterst känslig längslibell 0,1 mm/m.
Anmärkning:
Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.