Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan battteri M18HOAL

Art-nr: 073211 M18HOAL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 HOAL
ljusflöde 4 000 lm
Ljusflöde steg 2 2 000 lm
Ljusflöde steg 3 1 200 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073211 M18HOAL
EAN/GTIN 4058546340513

Benämning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.
  • LED-strålkastare med TrueView™-teknik och 120° vridbart strålkastarhuvud.
  • Hybridenergikälla: Kan drivas med antingen ett 18 V batteri eller en kabel.

Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

Leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen