Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan battteri M18TAL

Art-nr: 073211 M18TAL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18TAL-0
ATEX-zon ingen
ljusflöde 2 200 lm
Ljusflöde steg 2 1 100 lm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 15
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073211 M18TAL
EAN/GTIN 4058546220792
Tillverkarens nummer 4933464134

Benämning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.
Bygglampan ger en komplett 360-gradersbelysning och är en idealisk lösning för ytbelysning och även för underupparbete.

Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

Leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen