Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan battteri M18TLED

Art-nr: 073211 M18TLED
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18TLED-0
ATEX-zon ingen
svängområde 135 grad
ljusflöde 120 lm
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
Vikt utan batteri 300 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073211 M18TLED
EAN/GTIN 4002395380220
Tillverkarens nummer 4932430361

Benämning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.
Med justerbart LED-lamphuvud.
Lamphuvud, ställbart 135°.

Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

Leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen