{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 2 W | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 0,75 Ah | |
| Durată de funcţionare | 20 h | |
| Timp de încărcare per acumulator | 3,5 h | |
| Clasă de protecție IP | IP20 | |
| Reglabil la infinit | da | |
| Flux luminos min. ϕ | 15 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 150 lm | |
| Durată lumină min. | 2 h | |
| Durată lumină max. | 20 h | |
| Unghi fascicul max. | 120 grad | |
| Temperatură culoare max. | 6.000 K | |
| Denumirea producătorului | MAG PEN3 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală L | 174 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 98 g | |
| Tip de fixare | Clemă; Magnet | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Unghi fascicul reglabil | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | nu | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| CRI (Index de redare a culorilor) Ra | 80 | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081517 MAGPEN3 | |
| EAN / GTIN | 5708997351161 | |
| Număr producător | 03.5116 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |