Hoffmann Group Connected Tools - scule compatibile Bluetooth® şi HCT App
Vă oferim scule ultramoderne, compatibile Bluetooth și o aplicaţie inovatoare pentru o documentare și un transfer de date rapide.
Produsele inovatoare ale Hoffmann Group Connected Tools (HCT) garantează precizie maximă și vă sprijină verificarea calităţii într-un mod fără precedent. Datele măsurare pot fi determinate exact și pot fi salvate. Datele măsurate pot fi transferate ulterior prin Bluetooth® pe un calculator, o tabletă sau un smartphone.
Economisiţi timp preţios la verificare, documentare și transfer și profitaţi de o aplicaţie total necomplicată.

Concret, acest lucru înseamnă pentru dumneavoastră:
- Mai multă libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- Fiabilitate maximă: Fără erori de citire sau transmitere.
- Economie de timp datorită documentării simple: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este transferat direct în aplicaţia dumneavoastră de pe calculator (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul sau tableta dumneavoastră.
Hoffmann Group Connected Tools App - controlul calității la nivelul următor

Organizaţi fără complicaţii și rapid diverse grupe de scule: Noua aplicaţie HCT face ca documentarea datelor măsurate să fie mai simplă ca oricând.
Cu ajutorul aplicaţiei noastre HCT vă puteţi extinde scula Hoffmann Connected Tools compatibilă Bluetooth cu funcţii suplimentare, procesele devin și mai eficiente în activitatea dumneavoastră de producţie și astfel calitatea companiei dumneavoastră este îmbunătăţită în continuare. Economisiţi timp și cheltuieli: În doar câţiva pași, puteţi să realizaţi măsurători, le puteţi salva și trimite prin Bluetooth către un dispozitiv la alegerea dumneavoastră. Indiferent dacă e prin e-mail, ca fișier Excel sau un alt format de fișier – datele măsurate sunt digitalizate rapid și sigur și asigură astfel calitatea datelor dumneavoastră.
Funcționalitatea aplicației noastre HCT
Urmăriți videoclipul pentru o demonstrație clară a modului în care funcționează aplicația HCT.
Descărcare rapidă, configurare și recunoaștere ușoară a instrumentelor, cum ar fi şublere, comparatoare sau micrometre.
Conectați instrumentele și transmiteți datele măsurate, salvați-le sau transmiteți-le prin e-mail și multe altele.

Caracteristici ale aplicaţiei HCT - aplicația dumneavoastră pentru o gamă largă de instrumente
- Claritate: O aplicaţie pentru mai multe grupe de scule.
- Simplitate: Sculele pot fi operate și reglate prin intermediul aplicaţiei.
- Economie de timp: Documentare automată a datelor măsurate.
- Organizare: Pe viitor, vă listaţi și gestionaţi sculele prin intermediul aplicaţiei.
Alte funcţii:
- Valorile măsurate live pot fi citite direct.
- Toate dispozitivele cu tehnologie HCT sunt imediat vizibile într-o listă.
- Fiecare valoare măsurată poate fi transmisă printr-o apăsare pe un buton la aplicaţia HCT.
- Rezultatele măsurătorilor pot fi salvate și/sau trimise direct către calculator, tabletă sau smartphone. Acest lucru simplifică enorm întocmirea de protocoale de măsurare.
- Posibilitatea de export în diverse formate de fișiere (Excel, Word etc.).
- Operarea de la distanță a instrumentelor de măsurare: Setarea unei valori prestabilite, atribuirea punctului zero.
- Setarea toleranțelor de la o dimensiune nominală definită.
- Schimbarea unității de măsură, a profilului de conectare Bluetooth, precum și a separatorului zecimal (virgulă - punct zecimal).
- Pentru piața franceză: Trecerea la aspectul tastaturii franceze pentru afișarea fără erori a valorilor măsurate transmise prin HID.
- Gratuit în App Store și pe Google Play.
Sculele noastre compatibile Bluetooth (toate instrumentele pot fi utilizate și fără aplicație)
Exemple specifice de aplicare
Ce scule sunt compatibile?
În prezent sunt compatibile următoarele articole din familia de instrumente de măsurare GARANT:

Exemplu de aplicare: Aplicația HCT App și şublerul digital GARANT HCT IP67
The HCT app will enable you to get a live view of the measurement data of your HCT caliper, to operate the caliper by remote-function (such as setting of the pre-set value or the current zero point) or to e-mail the consolidated measured values via data export to a computer of your choice.
GARANT şubler digital cu bluetooth
În acest video vă prezentăm noul nostru şubler digital cu bluetooth.
Cu un simplu clic puteţi transfera valorile măsurate de şubler pe suportul dvs. de date prin intermediul bluetooth-ului. Acest lucru se poate efectua nu doar pe PC, ci şi pe telefonul mobil şi tabletă.
Mai multe informaţii
Ce tip de tehnologie e folosit?
Bluetooth este o conexiune securizată fără fir utilizată pentru schimbul de date între diverse dispozitive. Dispozitivele utilizate pot fi de la diverși producători. Tehnologia Bluetooth este dezvoltată și licențiată în principal de către Grupul de interes special Bluetooth (SIG).
Transferul de informații prin Bluetooth funcționează cel mai bine pe distanțe relativ scurte. Schimbul cu consum redus de energie prin Bluetooth este soluția ideală pentru transferul selectiv și ad hoc de informații.
Bluetooth funcționează la frecvențe în benzile ISM cuprinse între 2,402 GHz și 2,480 GHz. Benzile ISM (Industrial, Scientific and Medical bands) sunt benzi de frecvență care pot fi utilizate de echipamente de înaltă frecvență în industrie, știință, medicină și în mediile domestice fără licență și (în majoritatea cazurilor) fără permis.
Beneficii pentru clienții noștri, în urma utilizării aplicației:
- Eficiență sporită datorită faptului că valorile măsurate sunt salvate direct în software-ul SPC sau din fișierul istoric.
- Modificarea rapidă și precisă a diferitelor setări ale sculelor prin intermediul controlului aplicației.
- Alocarea de nume individuale pentru scule.
- Utilizarea de protocoale standard: Acestea asigură securitatea necesară la transmiterea valorilor măsurate.