{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului | 0,08 mm2 | |
| Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului | 10 mm2 | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | cleşte de sertizare | |
| Recomandat pentru | de protecţie a extremităţii cablului | |
| Caracteristici | Există dispozitiv de blocare forţată | |
| Lungimea totală | 190 mm | |
| Standard | DIN 46228 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | GG6020 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515045254 | |
| Număr producător | GG6020 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |