{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 3 ks | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Průřez min., kabelové koncovky | 0,08 mm2 | |
| Průřez max., kabelové koncovky | 10 mm2 | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Vhodné pro | kabelové koncovky | |
| Vlastnosti | Nucené blokování k dispozici | |
| Celková délka | 190 mm | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | GG6020 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515045254 | |
| Číslo výrobce | GG6020 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |