Komplet 3 x stiskalne klešče za žične končnike

Št. art.: GG6020 10
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (79,42 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za presek vodnika (mm2) Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 190 mm
za presek vodnika 0,08 mm2 - 10 mm2
Standard DIN 46228
Vrsta izdelka Stiskalne klešče
USP1 3 x stiskalne klešče za žične končnike

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6020 10
EAN/GTIN 4069515045254
Številka proizvajalca GG6020 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.
Natančno vzporedno stiskanje s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. 4-kotno stiskanje v skladu z DIN = optimalne kontaktne površine.

Obseg dobave:

3 × stiskalne klešče za žične končnike art. 729456 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov