Kedvezményes csomagban 3x présszerszám érvéghüvelyekhez

Cikkszám: GG6020 10
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (79,42 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

vezeték keresztmetszethez (mm2) Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 190 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 10 mm2
Szabvány DIN 46228
Termék fajtája Présszerszám
USP1 3× présszerszám érvéghüvelyekhez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6020 10
EAN / GTIN 4069515045254
Gyártó száma GG6020 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti négyszög préselés = optimális érintkezési felületek.

Tartalom:

729456 sz. 10 méretű présszerszám érvéghüvelyekhez.