{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Querschnitt min., Aderendhülsen | 0,08 mm2 | |
| Querschnitt max., Aderendhülsen | 10 mm2 | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Crimpzange | |
| geeignet für | Aderendhülsen | |
| Eigenschaften | Zwangssperre vorhanden | |
| Länge gesamt | 190 mm | |
| Norm | DIN 46228 | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | GG6020 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515045254 | |
| Herstellernummer | GG6020 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |