Paquete de ahorro de 3 alicates de engarce para virolas de cable

Número de artículo: GG6020 10
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (79,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 10 mm2
Norma DIN 46228
Tipo de producto Alicates de engarce
USP1 3 alicates de engarce para virolas de cable

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6020 10
EAN / GTIN 4069515045254
Número del fabricante GG6020 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. Engarce a presión cuadrangular conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.

Volumen de suministro:

3 alicates de engarce para virolas de cable n.° 729456 tam. 10.

Descargas y documentos

Productos adecuados