Pachet promoțional 5× șubler digital cu sistem AOS

Cod articol.: GG4113 150
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (99,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 36,00 € /buc.
  • 36,00 € /buc.
  • 24,50 € /buc.

  • 90,25 € /buc.
  • 50,25 € /buc.
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Citire comutabilă nu
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Durată de funcţionare 20.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Durată de funcţionare 20.000 h
Certificat de verificare nu
Lățime măsurător adâncime 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4113 150

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii afişat cu cifre uşor lizibile (înălţime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) oferă protecţie mărită împotriva apei şi prafului.
  • Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă şi precisă, fără punerea la zero.
  • Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afişarea încărcării bateriei.

Livrare:

5 bucăți de șubler digital cod 412632, în varianta aleasă.
Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opţionale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

Descărcări și documente

Produse potrivite