Fordelspakke 5× digital skydelære med AOS-system

Art.-nr.: GG4113 150
Nyt produkt
Sæt pris 5 stykker (DKK 737,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 374,36 DKK /stk.
  • 672,35 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Indhold set
Måleområde maks. 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Kæbelængde L 40 mm
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Dybdemålsform kantet
Standard ISO 13385
Materiale specialstål (INOX)
Antal dele 5 stk.
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
Driftstid 20.000 h
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Hærdet ja
Måleområde min. 0 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Driftstid 20.000 h
Dybdemål-bredde 1,4
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4113 150

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem AOS (Advanced Onsite Sensor) giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.
  • Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.
  • Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.

Leveringsomfang:

5 stk. digital skydelære nr. 412632 i den valgte udførelse.
Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter