• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mitutoyo Vorteilspack 5× digitaler Messschieber mit AOS-System

Artikel-Nr.: GG4113 150
Neuheit
Setpreis 5 Stück (99,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 36,00 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.
  • 24,50 € /Stk.

  • 90,25 € /Stk.
  • 50,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart digital
Inhalt Set
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,02 mm
Ablesung umschaltbar nein
Tiefenmaß-Form eckig
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl Teile 5 St.
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Betriebsdauer 20 000 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Betriebsdauer 20 000 h
Prüfprotokoll nein
Tiefenmaß-Breite 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4113 150

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.

Lieferumfang:

5 Stück digitaler Messschieber Nr. 412632 in der gewählten Ausführung.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte