{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie |
mode numérique
|
|
| Sommaire |
kit/assortiment
|
|
| Plage de mesure max. |
150 mm
|
|
| Lecture |
0,01 mm
|
|
| Longueur de bec L |
40 mm
|
|
| Ecart de mesure E MPE |
0,02 mm
|
|
| Lecture commutable |
non
|
|
| Forme jauge de profondeur |
aspect anguleux
|
|
| Norme |
ISO 13385
|
|
| Matériau |
acier inoxydable (INOX)
|
|
| Nombre de pièces |
5 pc.
|
|
| Nombre de piles incluses |
1 pc.
|
|
| Type de pile |
oxyde d’argent-zinc (AgO)
|
|
| Durée de fonctionnement |
20 000 h
|
|
| Format international |
pile bouton (357 / SR44)
|
|
| Emballage |
caisse / Coffret / Boîte
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement sur piles
|
|
| Trempé |
oui
|
|
| Plage de mesure min |
0 mm
|
|
| Jauge de profondeur disponible |
oui
|
|
| Technique de mesure de l’instrument de mesure |
procédé inductif électromagnétique
|
|
| Sauvegarde des valeurs mesurées |
réglage unique du point zéro
|
|
| Hauteur des chiffres affichage LCD |
9 mm
|
|
| Durée de fonctionnement |
20 000 h
|
|
| Certificat d’étalonnage |
non
|
|
| Largeur jauge de profondeur |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,4 mm
|
|
| Type de produit |
pied à coulisse universel
|
|
| Etalonnable |
oui
|
| Référence article | GG4113 150 |