Digitální posuvné měřítko se systémem AOS, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: GG4113 150
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2475,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 900,00 CZK / ks
  • 900,00 CZK / ks
  • 613,00 CZK / ks

  • 2 256,00 CZK / ks
  • 1 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Digitální
Obsah
sada
Rozsah měření max.
150 mm
Odečet
0,01 mm
Délka zobáku L
40 mm
Odchylka měření E MPE
0,02 mm
Přepínatelný odečet
ne
Tvar hloubkoměru
hranatý
Norma
ISO 13385
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek
5 ks
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu
20 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (357 / SR44)
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Kalení
ano
Rozsah měření min.
0 mm
Hloubkoměr k dispozici
ano
Metoda měření měřidla
Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha
jednorázové nastavení nulového bodu
Výška číslic LCD displeje
9 mm
Doba provozu
20 000 h
Zkušební protokol
ne
Šířka hloubkoměru
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,4 mm
Druh produktu
Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4113 150

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém AOS (Advanced Onsite Sensor) nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.
  • Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.
  • Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.
5 ks digitální posuvné měřítko č. 412632 ve vybraném provedení.

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost