Paquete económico de 5 pies de rey digitales con sistema AOS

Número de artículo: GG4113 150
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (99,00 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 36,00 € /piezas
  • 36,00 € /piezas
  • 24,50 € /piezas

  • 105,59 € /piezas
  • 58,79 € /piezas
a petición
En stock
170 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Lectura conmutable no
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Número de piezas 5 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 20.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Duración de funcionamiento 20.000 h
Certificado de prueba no
Profundidad-Ancho 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4113 150

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.
  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de batería.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.
5 unidades de pies de rey digital n.º 412632 en la versión seleccionada.

Partes opcionales:

Tapa del compartimento para pilas n.° 412239 tam. B.