Furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj, Lungimea utilă a furtunului: 2,5m

Cod articol.: 080057 2,5
Preț per 1 buc. (15,09 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip conectare, Intrare Cuplaj rapid
Tip conectare, Ieşire Niplu de fixare
Dimensiuni, Cuplaj rapid 1/4 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Nailon
Diametrul exterior furtun 8 mm
Diametru interior furtun 6 mm
Lungimea utilă a furtunului 2,5 m
Temperatură de intrare min. -60 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 10 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Număr producător 080057 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Furtun flexibil din nailon. Rezistenţă la temperaturi cuprinse între -60 °C şi +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă şi niplu.