• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regal klein tief 4 Schubladen fest

Artikel-Nr.: F50000043
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie Matrix
Herstellerbezeichnung Regal klein tief 4 Schubladen fest
Material Stahlblech
Farbe grau; rot
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 4 St.
Unterbau Ausführung Kein Sockelbereich
Produktart Basisschrank
Gewicht 13 kg
Aufstell- und Einbausituation Einbauelement variabel
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F50000043
EAN / GTIN 3662424108020
Herstellernummer F50000043
L-Nummer L60130 11620
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix: Das modulare Aufbewahrungssystem für alle gängigen Transporter
  • Individuell zusammenstellbar aus Regalen, Modulen und Zubehören
  • System bestehend aus: 8 Basis-Regalen, platzierbar über Reifen, 29 Modulmöglichkeiten in 3 Längen und 2 Höhen, 28 Regalmöglichkeiten in 3 Tiefen sowie eine große Range an Aufbewahrungsboxen und Zubehören
  • Für mehr Produktivität dank ordnungsgemäßer Verstauung aller Teile
  • Einfache Zusammenstellung über den Matrix-Konfigurator
  • Einfache Installation
  • Keine Verletzungsgefahr durch herumfliegende Einzelteile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 13