Mănușă din nitril SG Grip 15 (vânzare cu amănuntul) Gri/Negru L

Cod articol.: APR12G8RL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Nuanță, gri Gri șoarece
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Serie SG Grip 15
Partea descrisă Trägermaterial; Beschichtung
Denumirea producătorului APR12
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune X
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii X
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Poliester
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nein
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără silicon; Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol APR12G8RL
EAN / GTIN 5036108450251
Număr producător APR12G8RL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănușa APR12 este livrată într-un ambalaj gata de vânzare.
  • Este fabricat din fire PET reciclate de calibru 15, cu gestionare a umidității, pentru mâini uscate și confortabile.
  • Are degete compatibile cu ecranul tactil și o construcție tricotată unică, cu degetul mic coborât, pentru o potrivire confortabilă.
  • Cu o amprentă de carbon mai mică în comparație cu nailonul, poliesterul și bumbacul, acesta are, de asemenea, un strat de nitril microspumant respirabil, cu structură micro-cupă, pentru o aderență excelentă și o suprafață ultra-subțire pentru o sensibilitate tactilă îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Economisește 227 g CO2 pe pereche în timpul producției
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro, ucide 99,9% din bacterii
  • Acoperire din spumă micro din nitril, perfectă pentru sarcini care necesită o dexteritate extrem de ridicată
  • Nitrilul este un cauciuc sintetic foarte rezistent la uleiuri, combustibili, acizi și alcali/baze, oferind în același timp o durabilitate și flexibilitate bune.
  • Conține 40% material reciclat
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicarea vopselelor, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul reprezintă o problemă
  • Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
  • Etichetă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea produselor pentru vânzarea cu amăn
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea dispozitivelor mobile cu ecran tactil.
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Căptușeala de calibru 15 oferă cel mai bun echilibru între dexteritate și durabilitate
  • Certificat CE
  • CE alimentar
  • Stil nou