• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SG Grip 15 Nitrilhandschuh (Einzelhandel) Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: APR12G8RL
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Mausgrau
Gewebeanteil, Polyester 40 %
Serie SG Grip 15
beschriebenes Teil Trägermaterial; Beschichtung
Herstellerbezeichnung APR12
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit X
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit X
Durchstichfestigkeit X
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Passform anliegend
Anwendungsbereich Präzision
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 15G
Norm EN 388
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; atmungsaktiv; silikonfrei
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer APR12G8RL
EAN / GTIN 5036108450251
Herstellernummer APR12G8RL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der APR12-Handschuh wird in einer verkaufsfertigen Verpackung geliefert
  • Er besteht aus recyceltem 15-Gauge-PET-Garn mit Feuchtigkeitsmanagement für trockene und bequeme Hände
  • Er verfügt über Touchscreen-kompatible Zeige- und Daumenfinger sowie eine einzigartige Strickkonstruktion mit abgesenktem kleinen Finger für eine bequeme Passform
  • Mit einem geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Nylon, Polyester und Baumwolle verfügt er außerdem über eine atmungsaktive Mikroschaum-Nitrilbeschichtung mit Mikro-Cup-Struktur für hervorragenden Halt und eine ultradünne Oberfläche für verbessertes Tastgefühl

Merkmal:

  • Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
  • Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar ein.
  • Antimikrobielle Ausrüstung Texpel Micro tötet 99,9 % aller Bakterien ab.
  • Nitril-Mikroschaumbeschichtung, ideal für Aufgaben, die höchste Fingerfertigkeit erfordern
  • Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der sehr widerstandsfähig gegen Öle, Kraftstoffe, Säuren und Laugen/Basen ist und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität bietet.
  • Enthält 40 % recyceltes Material
  • Silikonfrei – Ideal für die Fertigung, Lackieranwendungen, Elektronik und Glasbearbeitung, wo Silikon problematisch ist
  • Reduzierter Wasser- und Energieverbrauch während der Produktion
  • Einzelhandelsetikett, das die Präsentation für den Einzelhandelsverkauf unterstützt
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten mobilen Touchscreen-Geräten verwendet werden.
  • Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
  • Das 15-Gauge-Innenfutter bietet die beste Balance zwischen Fingerfertigkeit und Haltbarkeit.
  • CE-zertifiziert
  • CE lebensmittelecht
  • Neuer Stil

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb