Guantes de nitrilo SG Grip 15 (venta al por menor) Gris/Negro L

Número de artículo: APR12G8RL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, gris Gris ratón
Porcentaje de tejido, Poliéster 40 %
Serie SG Grip 15
Pieza descrita Trägermaterial; Beschichtung
Denominación del fabricante APR12
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión X
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo X
Resistencia a la perforación X
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Color gris; negro
Composición del tejido Poliéster
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil; exento de silicona; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo APR12G8RL
EAN / GTIN 5036108450251
Número del fabricante APR12G8RL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El guante APR12 se suministra en un embalaje listo para la venta.
  • Está fabricado con hilo PET reciclado de calibre 15 con control de la humedad para mantener las manos secas y cómodas.
  • Cuenta con dedos índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles, así como con un diseño de punto único con el meñique rebajado para un ajuste cómodo.
  • Con una huella de carbono menor en comparación con el nailon, el poliéster y el algodón, también cuenta con un revestimiento de nitrilo microespumado transpirable con estructura microcup para una sujeción excelente y una superficie ultrafina para mejorar la sensibilidad táctil.

Característica:

  • Fabricado con botellas de plástico recicladas.
  • Ahorra 227 g de CO2 por par durante la producción.
  • Acabado antimicrobiano Texpel Micro, elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • Recubrimiento de microespuma de nitrilo perfecto para tareas que requieren una destreza extrema.
  • El nitrilo es un caucho sintético muy resistente a los aceites, combustibles, ácidos y álcalis/bases, que ofrece una buena durabilidad y flexibilidad.
  • Contiene un 40 % de material reciclado.
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio, donde la silicona es problemática.
  • Reducción del consumo de agua y energía durante la producción.
  • Etiqueta comercial que facilita la presentación para las ventas al por menor.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos móviles con pantalla táctil.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Certificado CE
  • Adecuado para uso alimentario
  • Nuevo estilo