{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 40 % | |
| Serie | SG Grip 15 | |
| Partea descrisă | Trägermaterial; Beschichtung; Bündchen | |
| Denumirea producătorului | APR12 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Nitril | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Culoarea | gri; Verde; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 15G | |
| Standard | EN 407; EN 420 | |
| Material de bază | Poliester | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | nein | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Fără silicon; Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu umed; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | APR12G8RXL | |
| EAN / GTIN | 5036108450282 | |
| Număr producător | APR12G8RXL | |
| L-Număr | L01840 115290 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |