{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Myší šedá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 40 % | |
| Řada | SG Grip 15 | |
| Popsaná část | Trägermaterial; Beschichtung | |
| Označení výrobce | APR12 | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | X | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | X | |
| Odolnost proti prořezu | X | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 15G | |
| Norma | EN 388 | |
| Nosný materiál | Polyester | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Prodyšné; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | APR12G8RL | |
| EAN / GTIN | 5036108450251 | |
| Číslo výrobce | APR12G8RL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |