{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris souris | |
| Teneur en tissu, polyester | 40 % | |
| Série | SG Grip 15 | |
| Pièce décrite | Trägermaterial; Beschichtung | |
| Référence fabricant | APR12 | |
| Emballage | En vrac | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | X | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | X | |
| Résistance à la perforation | X | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Nitril | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 9 | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Domaine d’application | précision | |
| Mécanisme de fermeture | cheville élastiquée | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388 | |
| Substrat | Polyester | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | Sans silicone; certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles; respirant | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | APR12G8RL | |
| EAN / GTIN | 5036108450251 | |
| Réf. fabricant | APR12G8RL | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |