SG Grip 15 nitrilne rokavice (maloprodaja) siva/črna L

Št. art.: APR12G8RL
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Barvni odtenek, sive Mišja siva
Delež tkanine, poliester 40 %
Serija SG Grip 15
Opisan del Trägermaterial; Beschichtung
Oznaka proizvajalca APR12
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi X
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju X
Odpornost proti prebadanju X
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
Barva sive; črna
Sestava tkanine poliester
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost
Zadrga gumijasta vrvica
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 15G
Standard EN 388
Nosilni material Poliester
Prevleka popolna prevleka
Podloženo ne
Lastnosti brez silikona; certificirano za stik z živili; primerno za zaslone na dotik; zračen
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka APR12G8RL
EAN/GTIN 5036108450251
Številka proizvajalca APR12G8RL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Rokavice APR12 se dobavljajo v embalaži, pripravljeni za prodajo.
  • Izdelan je iz reciklirane 15-gauge PET-preje z upravljanjem vlage za suhe in udobne roke.
  • Ima prste, ki so združljivi s tipalnim zaslonom, in edinstveno pleteno konstrukcijo z nižjim malim prstom za udobno prileganje.
  • V primerjavi z najlonom, poliestrom in bombažem ima manjši ogljični odtis, poleg tega pa ima tudi dihalno mikro penasto nitrilno prevleko z mikro kupasto strukturo za odličen oprijem in ultratanko površino za boljši občutek pri dotiku.

Lastnosti:

  • Izdelano iz recikliranih plastičnih steklenic
  • Pri proizvodnji prihrani 227 g CO2 na par
  • Antimikrobna obdelava Texpel Micro uniči 99,9 % bakterij.
  • Nitrilni mikro penasti premaz, idealen za opravila, ki zahtevajo izjemno spretnost
  • Nitril je sintetični kavčuk, ki je zelo odporen na olja, goriva, kisline in lugove/baze, hkrati pa zagotavlja dobro trajnost in prožnost.
  • Vsebuje 40 % recikliranega materiala
  • Brez silikona – idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in ravnanje s steklom, kjer je silikon problematičen.
  • Zmanjšana poraba vode in energije med proizvodnjo
  • Oznaka za prodajo na drobno, ki pomaga pri predstavitvi za prodajo na drobno
  • Te rokavice se lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav s tipskim zaslonom.
  • Zaščita pred stično toploto do 100 °C
  • 15-gauge podloga zagotavlja najboljšo ravnovesje med spretnostjo in vzdržljivostjo
  • CE certificiran
  • CE za varnost živil
  • Nov slog