Scaun rotativ ESD pentru lucru, material textil, cu role, de joasă înălţime, Tip: ESD

Cod articol: 972674 ESD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar 60 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade 6 grad
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
Culoarea materialului scaunului negru
Tip produs Scaun rotativ ESD pentru lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 972674 ESD
EAN / GTIN 4016849943961
Număr producător 9033C-9801-3218
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

scaun și spătar realizate din tapițerie din material textil ESD. Confortabil, lasă aerul să circule și rezistent la uzură. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății. Conexiune conductibilă continuă de la tapiţerie către rolele/ glisoarele ESD. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere.
Reglarea greutății de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Work-Tec Ergo" Vedeţi-le pe toate