{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| lyftförmåga stol | 150 kg | |
| Serie | TEXON | |
| Utförande | med hjul | |
| sitsbredd | 480 mm | |
| sitsdjup | 455 mm | |
| ryggstöd höjd | 625 mm | |
| Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
| Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
| höjdinställningsområde | 450 mm - 620 mm | |
| lyftförmåga | 150 kg | |
| Material sitsyta | Konstläder | |
| Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
| färg sitsmaterial | svart | |
| Fotkors utförande | Rullsats | |
| Synkronmekanism | yes | |
| Rullar utförande | Dubbla säkerhetshjul för hårda golv | |
| vikt | 18 kg | |
| Norm | DIN 68877 | |
| Produktslag | Arbetsstol |
| Artikkelkode | 965473 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003624 | |
| Manufacturer/responsible person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |