{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
| Serija | Base-Tec | |
| Modelis | be ratukų | |
| Sėdynės ⌀ | 400 mm | |
| Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ | 640 mm | |
| Aukščio reguliavimo būdas | Valdymo žiedas | |
| Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
| Aukščio reguliavimo ribos | 430 mm - 600 mm | |
| Sėdynės medžiaga | Medžiaga | |
| Kryžminės kojos medžiaga | Iš plastiko | |
| Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
| Kryžminė koja | Kojelė | |
| Stovas | 5 dalių kryžminė koja | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Produkto rūšis | Taburetė |
| Produkto numeris | 965410 | |
| EAN / GTIN | 4016849572345 | |
| Gamintojo numeris | 9467H-CI01 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com |