Otočná stolička, látkový sedák, s kluzáky

Artiklové číslo: 965410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Řada Base-Tec
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 430 mm
Nastavení výšky max. 600 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce plast
S odkládací přihrádkou ne
Přestavení sklonu sedáku ne
Materiál plochy sedáku Látka
Průměr plochy sedáku 400 mm
Druh produktu Stolička
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965410
EAN / GTIN 4016849572345
Číslo výrobce 9467H-CI01
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s měkkým látkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.
⌀ kříže nohy 640 mm.
Sedák ⌀ 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.